Toldószár, 1/2 col teljesen szigetelt 250 mm

Cikkszám: 643805 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Felület Műanyag szigeteléssel
QuickRelease-zel nem
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643805 250
EAN / GTIN 4067263120865

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (643801643809 sz.) kombinálhatóak egymással.