{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Torx® profil | TX20 | |
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
| Profilméret A | 3,8 mm | |
| ⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | |
| Hossz | 55 mm | |
| Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |
| Cikkszám | 643650 TX20 | |
| EAN / GTIN | 4018754006649 | |
| Gyártó száma | 03100020 | |
| Gyártó/felelős személy | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |