6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 12 mm

Cikkszám: 642229 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 530 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 12 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 17,9 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642229 12
EAN / GTIN 4062406061753

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
A szoros illesztésű kulcsnyílások kímélik a csavarfejeket és az anyákat. Vékonyfalú a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. A csavarfejeket és anyákat kímélő 6-szög HT-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642232 sz.; HOLEX: 642222 sz.).
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz