6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 9 mm

Cikkszám: 642200 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Alapanyag: HPQ® nagy teljesítményű acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 13,7 mm
Hossz 38 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642200 9
EAN / GTIN 4018754005819
Gyártó száma 03030009

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. AS-Drive profil.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz