12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 26mm

Cikkszám: 642100 26
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 26 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 34,4 mm
Hossz 42 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
AS-Drive profillal igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642100 26
EAN / GTIN 4018754005345
Gyártó száma 03010026

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. AS-Drive profil.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz