Kardáncsukló, 1/2 col, Típus: 1/2

Cikkszám: 641629 1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 055 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 67,5 mm
QuickRelease-zel nem
Termék fajtája Kardáncsukló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 641629 1/2
EAN / GTIN 4062406064440
Gyártó száma 641629 1/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
A süllyesztett belső négyszögek, a süveg alakú külső négyszögek és a négy reteszelő vályú következtében a hajtó- és összekötő elemek „vakon“ összedugaszolhatóak.

Szabvány:

DIN 3123-C 12,5
Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 12,5 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.