Toldószár, 1/2 col QuickRelease 130 mm

Cikkszám: 641045 130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 130 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 641045 130
EAN / GTIN 4018754141272
Gyártó száma 13011002

Leírás

Kivitel:

A QuickRelease reteszelő rendszer megakadályozza a szerszám véletlenszerű kioldódását vagy leesését.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

DIN 3123-B 12,5
Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120-C 12,5 szerint, horonnyal.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.