Finomfogazású kerepes hajtószár, irányváltós, extra hosszú, 1/2 col, Típus: 1/2

Cikkszám: 640483 1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 415 mm
Fogak száma 90
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 640483 1/2
EAN / GTIN 4000896219209
Gyártó száma 916HPL
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz, munkaszög 4°.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.