3/4″ Dugókulcs (inch), hatszögletű 1.7/16″

Cikkszám: 6400A 1.7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6400A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644140954
Gyártó száma 6400A 1.7/16
L-szám L60050 7448
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 59 mm
  • Dimenzió D2: 42 mm
  • D1: 51 mm
  • Hosszúság: 25,5 mm
  • Hajtás: 3/4″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1.7/16″
  • külső hatszög
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén