Racsnis csillagkulcs egyenes 8x9 mm

Cikkszám: 64.8X9
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 64.8X9
EAN / GTIN 3148517425224
Gyártó száma 64.8X9
L-szám L60130 279
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes, metrikus racsniscsillagkulcsok: az anyák oldalról történő működtetéséhez
  • Kompakt racsnis mechanizmus, amely a kulcs elfordításával kapcsolható
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° a 6 mm-es kulcsmérethez, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsmérethez
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • 6.5
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 3.2
  • H3 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45