6-szög rátűzőkulcs 3/8 col Colos kivitel 1/8 coll

Cikkszám: 637632 1/8
Kedvezmény
8,31 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 033 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/8 coll
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
⌀ a meghajtott oldalon 19 mm
Hossz 47 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637632 1/8
EAN / GTIN 4062406310066

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Penge erősen ötvözött speciális acélból, fényes.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz