12-szög dugókulcs fej 3/8 col 7/16 coll

Cikkszám: 637100 7/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7/16 coll
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 15,7 mm
Hossz 28 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637100 7/16
EAN / GTIN 4018754004232
Gyártó száma 02410028

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő AS-Drive profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-szög dugókulcs fej 3/8 col  7/16 coll

12-szög dugókulcs fej 3/8 col 7/16 coll

érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
677 darabszám azonnal szállítható
6,22 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
443 darabszám azonnal szállítható
9,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 15,7 16 16
Profil 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs 12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 3/8 3/8 3/8
Hossz 28 25,5 64
Kulcsnyílás 7/16 7/16 7/16
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej
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
    Kulcsnyílás (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz