Nyeles hajtószár, 1/4 col 150 mm

Cikkszám: 632800 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632800 150
EAN / GTIN 4018754012299
Gyártó száma 11050010

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Ütésálló műanyag nyéllel.

Szabvány:

Külső négyszögek DIN 3120-A 6,3 szerint rugós golyóval, belső négyszögek DIN 3120 szerint.
DIN 3122-E 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.