Toldószár, 1/4 col 100 mm

Cikkszám: 632400 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632400 100
EAN / GTIN 4018754012220
Gyártó száma 11010006

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 szerint.
A süllyesztett belső négyszögek, a süveg alakú külső négyszögek és a négy reteszelő vályú következtében a hajtó- és összekötő elemek „vakon“ összedugaszolhatóak.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.