Racsnis hajtószár finom fog, irányváltós,, 1/4 col négyszöggel, 90 fog, hossz 116 mm

Cikkszám: 632389 1/4
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szabvány DIN 3120
Teljes hossz 116 mm
Fogak száma 90
Munkaszög 4 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Racsni
USP1 Finom fog, irányváltós
USP2 90 fog, hossz 116 mm

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Gyártó száma 863HP
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Kivitel:

Irányváltó karral jobbos és balos meghúzáshoz, munkaszög 4°.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

Robusztus tömör keményfém rövid, karcsú alak. Különösen alkalmas szűk helyviszonyok között történő felhasználáshoz. A nyél végén ergonomikus ujjtámasszal. 15°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.