Négyszög betét 0-4,9

Cikkszám: 629600 0-4,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Speciális acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése R0-VKT4,9
Négyszög 4,9 mm
Alapanyag Speciális acél
Felület Barnított
Termék fajtája Négyszög betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629600 0-4,9
EAN / GTIN 2050001013880
Gyártó száma 6705665

Leírás

Alapanyag:

Speciális acél, edzett.

Alkalmazható:

Hajtószár 629400 sz.: 0 méret
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
    Négyszög típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz