Csuklós speciális körmöskulcs nyomatékkulcsokhoz 80/6 mm

Cikkszám: 628820 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764C
Gyártó jelölése 764Md
Max. ⌀ 80 mm
Csap névleges ⌀ 6 mm
Teljes hossz 180 mm
Állítható csaptávolság a 40 mm - 80 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Menetes csap M6
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628820 80/6
EAN / GTIN 4020772050177
Gyártó száma 50179

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Meghajtó négyszöggel egy nyomatékkulccsal való felhasználáshoz. Cserélhető csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek