{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 764C | |
Gyártó jelölése | 764Md | |
Max. ⌀ | 125 mm | |
Csap névleges ⌀ | 8 mm | |
Teljes hossz | 250 mm | |
Állítható csaptávolság a | 80 mm - 125 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Menetes csap | M6 | |
Termék fajtája | Speciális körmöskulcs |
Cikkszám | 628820 125/8 | |
EAN / GTIN | 4020772050191 | |
Gyártó száma | 50195 |