Csuklós speciális körmöskulcs egyenes 40/4 mm

Cikkszám: 628800 40/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764C
Gyártó jelölése 764
Max. ⌀ 40 mm
Csap névleges ⌀ 4 mm
Teljes hossz 150 mm
Állítható csaptávolság a 18 mm - 40 mm
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628800 40/4
EAN / GTIN 4020772041045
Gyártó száma 41046

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.
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
    Legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz