Állítható speciális körmöskulcs egyenes 12 mm

Cikkszám: 628600 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 758
Gyártó jelölése 758
Csap névleges ⌀ 12 mm
Hossz L 260 mm
Állítható csaptávolság a 22 mm - 125 mm
könyökös nem
egyenes igen
bőségállítással igen
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628600 12
EAN / GTIN 4020772040918
Gyártó száma 40915

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett, fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm. Tűrésmező h12.
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
    Csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz