Van alternatíva erre a termékre

Csuklós körmöskulcs   csapokkal 155/8 mm

Cikkszám: 628100 155/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 776C
Anya külső ⌀ 95 mm - 155 mm
Max. ⌀ 155 mm
Csap ⌀ 8 mm
Teljes hossz 335 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628100 155/8
EAN / GTIN 4020772053192
Gyártó száma 53199

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs csappal.
Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.
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
    Legnagyobb ⌀ / csap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz