Hajlított hatszögkulcs 90°– 100°, hosszú, gömbvégű fejjel és rövid szárral Porszórt bevonattal 2 mm

Cikkszám: 627382 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 92×7 mm
Profil Hatszögkulcs
Felület Porszórt bevonattal
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
100 fokos szög igen
Rövid szár igen
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627382 2
EAN / GTIN 7610733283057
Gyártó száma PB 2222.L 2 GR

Leírás

Kivitel:

Extra rövid szár rugalmas szöggel (90°– 100°), gömbvégű fej akár 30°-os szögben felhelyezhető. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Csupán 90°-os szöggel.

Előny:

Rugalmas szög a rövid szárnál (90°– 100°).
90° a bevezetéshez: A nehezen hozzáférhető helyek is jól elérhetőek.
100° a munkavégzéshez: A kéz szabad terének köszönhetően biztosított a kellemes és biztonságos munkavégzés.

Alapanyag:

Nikkelezett, krómozott és porszórt bevonatú felület a gyors megtalálás érdekében feltűnő „Rainbow” színjelöléssel.
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz