Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú Porszórt bevonattal 6

Cikkszám: 627141 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület nikkelezett, porszórt
Kulcsnyílás méret Metrikus
Színjelölés igen
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627141 6
EAN / GTIN 7610733261352
Gyártó száma 212.LH-5 RB

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Nikkelezett, krómozott és porszórt felület. Enyhén letört élek.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, maximális keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

A megfelelő szerszám gyorsan megtalálható a feltűnő színkódnak köszönhetően.

Tartalma:

1-1 db 627140 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret
Tárolás: Műanyag tartó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kulcsok száma Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz