Hajlított hatszögkulcs, hosszú nikkelezett 17 mm

Cikkszám: 626105 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Szárhossz 337×80 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626105 17
EAN / GTIN 4045197921697

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár DIN ISO 2936 L szerint. Homlokfelület síkra munkálva, letört élek. Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény).
Nikkelezett felület.

Figyelem:

HOLEX hajlított kulcsok col méretekben is kaphatóak az eShop-ban. (626108 sz. és 626128 sz.).
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz