Hajlított hatszögkulcs nikkelezett 1/16 coll

Cikkszám: 626039 1/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 1/16 coll
Szárhossz 47×16 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626039 1/16
EAN / GTIN 4045197921758

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. szerint. Króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek. Nikkelezett felület.
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
    Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz