Hajlított hatszögkulcs krómozott 22 mm

Cikkszám: 626030 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 22 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 246×85 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626030 22
EAN / GTIN 7610733002979
Gyártó száma PB 210.22

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, optimalizált szárhosszak. PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület (0,7 és 0,9 méret barnított).
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz