Dugókulcs 2K Haptoprene® keresztmarkolattal, pengehossz 200 mm, Kulcsnyílás: 10mm

Cikkszám: 622550 10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 277 mm
Pengehossz 200 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 622550 10
EAN / GTIN 4045197721662
Gyártó száma 622550 10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Finom megmunkálású, mély, 6-szögletű kulcsfej.
Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Penge króm-vanádium speciális ötvözetből. Nikkelezett és krómozott felület.