{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kulcsnyílás | 75 mm | |
| Szabvány | DIN 7444 | |
| Kulcs hossza L | 330 mm | |
| Gyűrű ⌀ D | 113 mm | |
| Csillag magasság h | 34 mm | |
| Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| Felület | foszfátozott | |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |
| Cikkszám | 619161 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406097745 | |
| Gyártó száma | 619161 75 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |