Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 7 mm

Cikkszám: 614820 7
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 687 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 7 mm
Kulcs hossza L 136 mm
Pofaszélesség b 18 mm
Pofamagasság h1 5 mm
Gyűrűmagasság h2 7 mm
Gyűrű ⌀ D 17,5 mm
Csillag helyzete 15 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614820 7
EAN / GTIN 4045197589101

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillag-oldal különösen könnyen járó, stabil racsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz