{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 9 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 7,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614750 9 | |
EAN / GTIN | 4010886608012 | |
Gyártó száma | 6080170 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
13,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 796 darabszám azonnal szállítható
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
417 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
Felület | krómozott | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcsnyílás | 9 | 9 | 9 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |