ULA 14.4-18 LED-es akkus kézilámpa

Cikkszám: 600368000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rúdlámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 600368000
EAN / GTIN 4007430242730
Gyártó száma 600368000
L-szám L01750 610

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű LED-es kézilámpa az egyenletes, világos munkafényért
  • Kompakt és kézreálló a sokoldalú használathoz
  • A lámpa feje 12 pozícióban forgatható és rögzíthető
  • Rugalmas, öntött alumínium ház a munkaterületen való használathoz
  • Elforgatható kampó a lámpa felakasztásához
  • Minden Li-Power és LiHD csúszóüléses 14,4 és 18 voltos akkumulátorcsomaggal működik

    Kiszállítás
  • akkupakk nélkül, töltő nélkül.

Jellemző:

  • Akkumulátor feszültsége: 14.4 - 18 V
  • Súly akkumulátorral: 0.8 kg
  • Súly akkumulátor nélkül: 0.4 kg
  • Max. Fénytartam egy akkumulátortöltésre vetítve: 14,4 V / 2,0 Ah: 4,5h / 14,4 V / 4,0 Ah: 9h / 18 V / 2,0 Ah: 6,4h / 18 V / 4,0 Ah: 12,7h / 18 V / 5,2 Ah: 16,5h / 18 V / LiHD 3.1: 10h / 18 V / LiHD 5.5: 17,6h / 18 V / LiHD 6.2: 19,8h
  • Max. Fényáram: 280 lm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok