Köszörűgép korong D×T×H (mm) EK80

Cikkszám: 596220 EK80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Állványos köszörű
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: 1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Állványos köszörű
Csiszolóanyag Nemeskorund, fehér
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 80
Finomsági fok finom
Specifikáció Nemeskorund, fehér, M keménységi fok
Szűkítő gyűrű belső ⌀ 32 mm
Alak 1
Tárcsa ⌀ D 150 mm
Tárcsaszélesség T 25 mm
Furat ⌀ H 51 mm
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 596220 EK80
EAN / GTIN 9003170014120
Gyártó száma 34035678

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. Univerzálisan használható kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

Felhasználás:

Edzett acélokhoz és HSS-hez.

Specifikáció:

Nemeskorund, fehér, M keménységi fok.

Tartalom:

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

Figyelem:

Kompakt vlies csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek