{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolási eljárás | Síkköszörülés | |
| Csiszolóanyag | Speciális korund | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Specifikáció | SD78A80II8PVB3F | |
| Alak | 1 | |
| Tárcsa ⌀ D | 400 mm | |
| Tárcsaszélesség T | 40 mm | |
| Furat ⌀ H | 127 mm | |
| Termék fajtája | Síkköszörű korong |
| Cikkszám | 591606 | |
| EAN / GTIN | 9003176644239 | |
| Gyártó száma | 664423 | |
| Gyártó/felelős személy | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |