Dekopírfűrészlap készlet T127D

Cikkszám: 588410 T127D
Ár beállítása 25 Darab (1,52 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Alumínium
  • Lemezvastagság (tele lemez): 3-15
  • Fém profil (zárt): < 30
  • Vágástípus: Merülővágás

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga HSS
Fogosztás 3,0 mm
Lap hossza 100 mm
Megnevezés T127D
Felhasználás _T127D
Anyaghoz optimalizálva Alumínium
Lemezvastagság (tele lemez) 3-15 mm
Fém profil (zárt) < 30 mm
Vágástípus Merülővágás
Lapok száma 25
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588410 T127D
EAN / GTIN 4045197158215

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.

Tartalom:

25 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz