Vonófűrész keresztirányú köszörüléssel Magnum 300

Cikkszám: 581700
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fog kivitele Keresztirányú köszörülés
Fogak / coll 13
Bevonat Fluorin bevonat
Lap vastagsága 0,7 mm
Lap hossza 300 mm
Markolat anyaga 2K markolat alumínium présöntött elasztomer betéttel.
Termék fajtája Vonófűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581700
EAN / GTIN 4975364019028
Gyártó száma MG300FB/REEU

Leírás

Kivitel:

Továbbfejlesztett „Magnum 300“ japán fűrész zárt alumínium présöntvény 2K-markolattal és elasztomer betéttel.
Vonófűrész-lap keresztirányú köszörüléssel, lapvastagság 0,7 mm, fluorin bevonat a könnyű fűrészelés és a gyanta rátapadásának megakadályozása érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek