{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NOVOFLEX-B | |
Bevonat anyaga | Szilícium-karbid | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | SiC | |
Szemcsézet | 180 | |
Kefe ⌀ D1 | 12 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,6 mm | |
Munkahossz L3 | 60 mm | |
Furat ⌀-höz | 10,1 mm - 11 mm | |
Ajánlott fordulatszám | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Termék fajtája | Hengeres kefék |
Cikkszám | 574495 11 | |
EAN / GTIN | 4013349528308 | |
Gyártó száma | 9828036312 |