Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 120-as szemcse 70X10 mm

Cikkszám: 574440 70X10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
438 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 120
Kefe ⌀ D1 70 mm
Keferész hossza H1 20 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Ajánlott fordulatszám 4 000 min-1
Maximális fordulatszám 15 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 574440 70X10
EAN / GTIN 4017359138304
Gyártó száma 417842

Leírás

Kivitel:

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.