ABRALON™ tárcsa 4000

Cikkszám: 567902 4000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRALON™
Csiszolóanyag Szilícium-karbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 4 000
Csiszolóeszköz alapja Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 34 mm
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567902 4000
EAN / GTIN 6416868568561
Gyártó száma 8A20901097

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott ABRALON™ finiselő rendszer szőtt hálóból áll, szilícium- karbid bevonattal, vékony habágyon. Az előnyök:
  • A csiszolóháló biztosítja a víz ill. levegő szabad áramlását, a csiszolási port hatékonyan eltávolítja.
  • Nagy hatékonyság − rövidebb munkaidő és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Kontúrok, idomok fémek kézi vagy manuális és gépi száraz ill. nedves csiszolásához nagy felületi elvárásokkal, egészen az előpolírozásig.