ABRALON™ tárcsa 3000

Cikkszám: 567900 3000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,59 € / Darab
  • 20 Darab -től/tól
    3,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 252 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRALON™
Csiszolóanyag Szilíciumkarbid (SiC)
Csiszolóeszköz rövid jelölése SiC
Szemcsézet 3 000
Csiszolóeszköz alapja Szőtt háló
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567900 3000
EAN / GTIN 6416868728637
Gyártó száma 8A24102098N

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott ABRALON™ finiselő rendszer szőtt hálóból áll, szilícium- karbid bevonattal, vékony habágyon. Az előnyök:
  • A csiszolóháló biztosítja a víz ill. levegő szabad áramlását, a csiszolási port hatékonyan eltávolítja.
  • Nagy hatékonyság − rövidebb munkaidő és hosszú élettartam.

Felhasználás:

Kontúrok, idomok, fémek kézi és gépi száraz ill. nedves csiszolásáhozfelülettel szembeni magas elvárásokkal, egészen az előpolírozásig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz