{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Csiszolóanyag | Korund csiszolószemcse (A). | |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
| Szemcsézet | 150 | |
| Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
| Tárcsa ⌀ | 150 mm | |
| Elszívó lyukak száma | 15 | |
| Gyártó jelölése | Hookit 255P | |
| Maximális kerületi sebesség | 40 m/s | |
| Termék fajtája | Tépőzáras csiszolótárcsa |
| Cikkszám | 567565 150 | |
| EAN / GTIN | 4046719192069 | |
| Gyártó száma | 7000034346 | |
| Gyártó/felelős személy | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |