Polírozó korong (SiC), ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 800

Cikkszám: 566970 800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,92 € / 1 Darab
  • 5 Darab -től/tól
    24,10 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: lapos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Nemvas- és színesfémek; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása lapos
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Nemvas- és színesfémek; Acél
Maximális kerületi sebesség 30 m/s
Termék fajtája Polírozó korong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566970 800
EAN / GTIN 4045197973337
Gyártó száma 566970 800
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Rugalmas poliuretán polírozó korong SiC csiszolószemcsével borítva.

Felhasználás:

Nagyobb felületek megmunkálásához. Az egyes szemcsézetek egymás utáni felhasználásával finom tükörfényes felületek hozhatóak létre. Polírozó paszta nem szükséges.
Finom tükörfényes felület.