Legyezős csiszolótárcsa acélhoz, POLIFAN-CURVE (ZA), Tárcsa ⌀×szélesség: 115X14mm

Cikkszám: 566320 115X14
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,36 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,30 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tárcsa ⌀×szélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: radiális
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása radiális
Tárcsa ⌀ 115 mm
Szélesség a rádiusznál 11 mm
Tárcsaszélesség 14 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Sarokvarrat rádiusz > 5 mm
Anyaghoz optimalizálva Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 566320 115X14
EAN / GTIN 4007220821671
Gyártó száma 4007220821671
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sarokvarratok igényes megmunkálásához való legyezős csiszolótárcsák. A radiális felépítés a speciális lamella elrendezéssel lehetővé teszi a csiszolóanyag rádiuszának optimális kihasználását. Nagy leválasztási teljesítmény, hosszú élettartam és jó alaktartás.
SGP CURVE STEELOX (ZA) 40-es szemcsével a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.

Felhasználás:

Sarokvarrat geometriák pontos kicsiszolásához, leélezéshez, sorjázáshoz.
Közepesen széles kivitel (L) > 5 mm sarokvarratokhoz.