Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Legyezős csiszolótárcsa (ZA), üvegszálas tányér kúpos 60

Cikkszám: 565775 60
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 60
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565775 60

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyoló csiszolótárcsák legyezőszerű csiszolóvászonnal cirkon-korundból (ZA) ill. kerámia szemcséből acéllemez, műanyag ill. üvegszálas tartótányéron. Ideális kerületi sebesség 50−60 m/s, max. 80 m/s. Lágy, hűvös csiszolás, nagy önélező hatással (nincs eltömődés); kis vibrációjú és erőt kímélő munka, alacsony zajszint.
  • Lapos alak − felületcsiszoláshoz − és hegesztési varrat megmunkáláshoz 0−15° munkaszöggel.

Legyezős csiszolótárcsa üvegszálas tányérral és kevert szövettel, jó leválasztási teljesítménnyel és hosszú élettartammal.

Felhasználás:

Univerzálisan minden acélhoz, különösen felületi alkalmazáshoz.