Legyezős csiszolótárcsa V4 Master (ZA), üvegszálas tányér, kúpos Acélhoz és INOX-hoz 40

Cikkszám: 565444 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,85 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
182 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása kúpos
Tárcsa ⌀ 115 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 565444 40
EAN / GTIN 4027497487462
Gyártó száma A27471150401465

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A szabadalmaztatott, sarló alakú lamellákkal és elrendezéssel nagy bevonat-sűrűség és hosszú élettartam érhető el.
Nagy bevonatvastagság a maximális élettartam és kitűnő élstabilitás érdekében. A mélyen kúpos terület lehetővé teszi a csiszolóvászon (ZA) optimális kihasználását.
ZA: Tiszta cirkonkorund poliészter-pamut kevert szöveten. A nyitott szemcseszórás következtében nagyon agresszív.

Felhasználás:

Ideális élcsiszolásnál éles szélek lekerekítéséhez, valamint hegesztési varratok és salakmaradékok csiszolásához nagy teljesítményű gépeken.