{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | ZA | |
Szemcsézet | 80 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | lapos | |
Tárcsa ⌀ | 115 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa |
Cikkszám | 565274 80 | |
EAN / GTIN | 4062406162474 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Legyezős csiszolótárcsa speed ZA sík 80
érdeklődés szerint
Raktáron
1 756 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 161 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 | < 0,1 |
Alak leírása | lapos | lapos |
Maximális kerületi sebesség | 80 | 80 |
Anyaghoz optimalizálva | INOX ;Acél | INOX ;Acél |
Tárcsa ⌀ | 115 | 115 |
Csiszolóanyag | Cirkon korund (ZA) | Cirkon korund (ZA) |
Termék fajtája | Legyezős csiszolótárcsa | Legyezős csiszolótárcsa |