Vágótárcsa, nagy teljesítményű kivitel EXTRA VÉKONY, INOX 178 mm

Cikkszám: 563272 178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,50 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,75 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 954 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: Egyenes
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A46-BF
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása Egyenes
Tárcsa ⌀ 178 mm
Tárcsaszélesség 1,6 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 7,7 mm - 8 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563272 178
EAN / GTIN 4045197967466

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Speciális típus INOX-hoz.
Új, a legmodernebb technológia szerint gyártott nagy teljesítményű kivitel jelentős termelékenység növekedéssel és kitűnő vágásérzettel. Nagyobb vágásteljesítmény az érdes, szabadon csiszoló oldalfelületeknek köszönhetően, kitűnő élettartammal, továbbfejlesztett bevágási jellemzőkkel.
A csekély tárcsavastagság gyors vágást tesz lehetővé erőlködés nélkül, nagy időmegtakarítás mellett. Tiszta vágási felület, csekély sorja.

Specifikáció:

A46-BF.