{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SILVER | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 125 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560453 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443884 | |
Gyártó száma | 7100141086 |