{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Cubitron™ II | |
Csiszolóanyag | Kerámia szemcse | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | Kerámia | |
Specifikáció | A36Q-BF | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Alak leírása | könyökös | |
Tárcsaszélesség | 7 mm | |
Tárcsa ⌀ | 150 mm | |
Furat ⌀ | 22,23 mm | |
Ajánlott fogásszög | 20-30 fok | |
Anyaghoz optimalizálva | INOX; Acél | |
Maximális kerületi sebesség | 80 m/s | |
Termék fajtája | Nagyoló csiszolótárcsa |
Cikkszám | 560451 150X7 | |
Gyártó száma | 7100074524 |