Lakatos kalapács 800 g

Cikkszám: 56032028
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56032028
EAN / GTIN 4022668320289
Gyártó száma 56032028
L-szám L60010 6659
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Kalapácsfej DIN 104 szerint
  • hickory nyéllel

Jellemző:

  • Kalapácsfej súlya: 800
  • Hosszúság mm (L): 355 mm
  • Súly: 1015 g