Fenőkő acélhoz, korund (A) durva / finom 200X50 mm

Cikkszám: 558815 200X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Szemcsézet 280 / 320; 100
Finomsági fok durva / finom
Szélesség 50 mm
Magasság 25 mm
Hossz 200 mm
Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558815 200X50
EAN / GTIN 4260496535233

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kerámia kötésű kombinált fenőkövek O/P keménységi fokkal. Egyik oldal durva az előcsiszoláshoz, másik oldal finom az utánsimításhoz.
Korund középkemény kötéssel. Alul normál korund (A) 100-as szemcse (durva); felül nemes korund 280 / 320-as szemcse (finom).

Felhasználás:

Sorjázáshoz, egyenetlenségek finomcsiszolásához, élek lekerekítéséhez.

Figyelem:

Speciális polírozó kövek kiegyenlítéshez külön rendelésre kaphatóak.